曜日別特売
モノタロウ

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウ
(239件のレビュー)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528834-1缶(4L)44L
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 2点まで
45528850-1缶(20L)2020L
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
容量(L)
危険物の数量
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
45528850-1缶(20L)2020L8,0988,908
(税込)
取扱停止中
1年間返品保証

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45528850-099545426153- GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール 09954542GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール1缶(20L)
11,980
欠品中
税込13,178
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:239
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45528834
2026-03-22
用途: サンバーのオイル交換に使用
卸売・小売業

過走行車でオイル漏れがしばしば指摘されている車種ですが、鉱物油の良い点かわかりませんが漏れが少なくなったような気がします。
以前は5W-30のモノタロウ製純合成油を使用していましたが、今回番手を上げてみてトルク感もアップしたようにも思います。
これから夏を迎えたらどうなるか様子見です。

2025-12-25
用途: 定期オイル交換に使用
サービス業

20リットルペール缶をバケツに使えると思い注文しました。短い注ぎ口ノズルでこぼします、最後まで使ったと思っても蓋をこじ開けると結構残ってます。製品の品質は良いと思います。このオイルを使った3atの軽バンでこの11月に大阪から鹿児島まで高速を走り抜けましたがエンジンは全く異常無しでした。蓋が硬くて開けづらいのと注ぎ口の〇キャップがバリの為手が痛い、引っ張ると抜ける。でも安いので多分又買います。それと配達が家の前の道路に放置だったのには大変がっかりしましたが次は敷地内に納品をお願いしたいと思います

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-26
用途:

軽トラと旧車のディーゼルターボ車に使用。自分の車両では年中エンジンが快調でSP/CF規格でコスパも良く気に入ってます。モノタロウさんからガソリン・ディーゼル兼用オイルで5w-40や10wー40を発売して欲しい。高粘度すぎても使用が限定されるので。

MonotaROからの回答

5W-40ですと注文コード:70108307-エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 がございますので一度お試しください。

2026-04-02
用途: 旧車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキ トリプル系のミッションオイルに使用
鉱物系なのでシールへの影響も無く安心
クラッチの切れや滑りも問題なし、シフトフィーリングも上々
リピート買いしてます

対象商品 : 45528834
2026-01-05
用途: コンバインに使用
吉岡石材工業

ガラガラ音のエンジンが、かなり静かになった。ガソリンエンジンとディーゼルエンジン兼用が良かった。つまりメーカー拘りが無ければこのオイルが有れば問題無くメンテナンス出来る。容器がプラなので再利用も良し。

1が参考にしています
2026-03-12
用途: 農業機械用
その他業種

農業機械(テーラー)のオイルとして使用。
問題なく動作しています。
余りは、軽四のエンジンオイルとして使用しましたが、問題なし。
プラスチックケースは初めてですが、取っ手があり、非常に使いやすいです!

2026-03-01
用途: 除雪用小型ホイールローダーに使用
農・林・水産業

機械メーカー指定がCFでしたので購入しました。
特に問題なく使用しています。今まで20L缶を購入していましたが、年を増すごと20L缶では重さを感じるようになってきたので、今回は4Lの物を購入してみました。

対象商品 : 45528850
2025-12-10
用途: 過走行車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

最近10万キロ以上走行した車両のオイル交換依頼が増えてきましたので、このオイルを使用しています。3、4千キロ走行すると、500ccから1Lくらいオイルを消費するので、鉱物オイルで粘度が若干高めがちょうどいい感じです。しかもモノタロウの日に買うと安いので助かります。ちなみに、季節に合わせて夏場は20w50を3割ほどブレンドしてます。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする