業務用大型石油ストーブ

業務用大型石油ストーブ トヨトミ

省電力運転で電気代が節約できます。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。

用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9486 質量(kg)18.6 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)0.93~0.36 暖房の目安(コンクリート)34畳(56m2) 暖房の目安(木造)25畳(41m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×685 暖房出力(kW)9.57~3.70 燃焼持続時間(h)19.4~50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44994978 KF-10N
118,000
71,900
79,090 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする