曜日別特売

PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル

PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル ロングレンジモデル - unitech

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。
防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
型番PA768-WA6FRM3Gは、ロングレンジ対応バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 最大 10m離れた所からのバーコード読み取りが可能です。クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)167×75.5×17質量(g)270(標準バッテリ搭載時)温度範囲(℃)(充電)0~45サイズ(inch)6.3バッテリー(メイン)3.85V/5100mAh(満充電まで約4時間、最長16時間駆動)メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可)ディスプレイ太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)、カラー 高解像度LCDディスプレイ 2160 X 1080 (フルHD+)防塵防水性能IP67 (IEC60529)(IP67、IP65両等級に対応)使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ、 64ビット、 オクタコア 2.7GHz CPU保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)許容相対湿度(%)5~95(結露ないこと)OSAndroid 12 または Android 14言語表示多言語対応耐久性落下テスト:バンパー有り 1.8 m、バンパー取り外し時 1.5 m、振動と衝撃テスト:高さ 0.5 mより、タンブルテスト600回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済、AER認証取得済(Android Enterprise認証取得)タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載 Gorilla ガラス、グローブモード(厚さ最大4mm)・スタイラス・水濡れ状態での操作可能インジケータLED、スピーカ、 バイブレータキーパッドプログラマブルファンクションボタン: デュアルスキャンボタン(両側面): 音量上下ボタン: オン/オフボタン動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素:フロントカメラ、1600万画素:リアカメラ、自動焦点、フラッシュライト付、Google ARcoreサポート対応ソフトウェア【Azure】SOTI、 AirWatch、 42Gears、 12Manage、 MoboLink (ユニテックオリジナルMDMソフト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44997604PA768-WA6FRM3G
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする