Gigastone
U1V10クラスSDカード 2枚セット
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)
2
適合機器
SDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
24×32×2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
UHS-1
ビデオスピードクラス
V10
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44998934
GJSXR-64GU1-RED-2PK
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください