U1V10クラスSDカード

U1V10クラスSDカード - GigastoneU1V10クラスSDカード - GigastoneU1V10クラスSDカード - GigastoneU1V10クラスSDカード - GigastoneU1V10クラスSDカード - GigastoneU1V10クラスSDカード - GigastoneU1V10クラスSDカード - GigastoneU1V10クラスSDカード - Gigastone
(1件のレビュー)

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44998950GJSXR-128GU1-RED1枚128
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
残り44点です
44998959GJSXR-128GU1-RED-2PK1セット(2枚)128
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
残り19点です
44998968GJSXR-256GU1-RED1枚256
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
残り13点です
44998977GJSXR-64GU1-RED-5PK1セット(5枚)64
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 家族写真
その他業種

家族写真収の40GBハードデスクの容量が一杯になったので、今回SD128GBを
購入して転送しました。転送速度も問題なく完了した。値段も安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする