曜日別特売

A1V30クラスSDカード

A1V30クラスSDカード - GigastoneA1V30クラスSDカード - GigastoneA1V30クラスSDカード - GigastoneA1V30クラスSDカード - GigastoneA1V30クラスSDカード - GigastoneA1V30クラスSDカード - GigastoneA1V30クラスSDカード - GigastoneA1V30クラスSDカード - Gigastone
(1件のレビュー)

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44998986GJSX-128GV3A11枚128
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
残り18点です
44998995GJSXR-64GV3A11枚64
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
残り13点です
44999004GJSXR-128GV3A11枚128
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
44999020GJSXR-64GV3A1-2PK1セット(2枚)64
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44999004
2023-12-16
用途: 乾電池式防犯カメラの記憶装置として購入
その他業種

他で買うよりも安かった上に何の問題もなく使用できて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする