UHS-1,U3,C10 SDXCカード

UHS-1,U3,C10 SDXCカード - GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード - GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード - GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード - GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード - GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード - GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード - GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカード - Gigastone

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1読み取り速度100MB/sRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999029GJSXR4K-256GV3A1256
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
残り3点です
44999038GJSXR4K-512GV3A1512
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする