C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

C10クラス マイクロSDカード 5枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セット - Gigastone

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応

付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10内容量1セット(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999065GJM10-16G5PK16
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
残り10点です
44999074GJM10-32G5PK32
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
残り5点です
44999056GJM10-8G5PK8
オープン
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする