C10クラス マイクロSDカード 10枚セット

C10クラス マイクロSDカード 10枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セット - GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セット - Gigastone
(2件のレビュー)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応

付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999090GJM10-32G10PK
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
残り21点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: データバックアップ

本体が10枚,SDカードサイズへの変換ソケットが2枚付属されてきました.10枚セットでこの価格は安いと思って購入しました.

2025-02-15
用途: ドライブレコーダー

2枚で、お得だなと思い購入しましたが
2枚ともエラーで使用できませんでした。
仕方なく他の商品を使用しました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする