A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット

A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット - Gigastone

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1内容量1セット(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999126GJMXR-64GV3A1100R-2PK64
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
残り6点です
44999135GJMXR-128GV3A1100R-2PK128
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
残り2点です
44999144GJMXR-256GV3A1100R-2PK256
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする