曜日別特売

V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット

V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット - Gigastone

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。

付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999196GJMXR-OG256GV30-2PK256
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
残り14点です
44999187GJMXR-OG128GV30-2PK128
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする