USB2.0メモリースティック キャップレス U211

USB2.0メモリースティック キャップレス U211 - GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス U211 - GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス U211 - GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス U211 - GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス U211 - GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス U211 - Gigastone

高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。
用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。

ブラック質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999205GJU2-16GQBK
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする