曜日別特売

SB2.0メモリースティック キャップレス

SB2.0メモリースティック キャップレス - GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレス - GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレス - GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレス - GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレス - GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレス - GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレス - GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレス - Gigastone

高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。
用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。

質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999214GJU2-16GQBLブルー16
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
残り21点です
44999239GJU2-32GQBKブラック32
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り10点です
44999248GJU2-32GQBLブルー32
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
44999230GJU2-16GQPKピンク16
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
44999257GJU2-32GQPKピンク32
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする