Gigastone
USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。
用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
色
3色セット(ブラック/ピンク/ブルー)
質量(g)
9
キャップタイプ
キャップレス
インターフェース
USB2.0
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
65×25×10
動作環境
WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44999266
GJU2-16GQ3PK
16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
残り9点です
44999275
GJU2-32GQ3PK
32
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください