24型デジタル液晶テレビ

24型デジタル液晶テレビ ユニテク 24型デジタル液晶テレビ ユニテク

地上・BS/CSデジタルチューナー搭載、基本機能を充実させたベーシックモデルの液晶テレビです。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)を備え。4外付けHDD留守番録画にも対応しています。
EPG(電子番組表)対応、7チャンネル6時間分表示。8日分受信。

付属品スタンド2本、固定用ネジ、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)2.3 電源AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)552×330(スタンド含む371)×82(スタンド含む154) 機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 コントラスト比3000:1 応答速度9.5ms(GtoG) 視野角(左右:上下)178:178 使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事) 画面サイズ24V 画質ハイビジョン 画素数1366×768 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.2 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 待機電力(W)0.5 音声出力5+5W 最大輝度(cd/m2)180 入出力端子AV入力、USB×1、HDMI入力×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニ)、光デジタル音声出力×1、LAN×1(双方向データ放送用) 発売年2023年 パネル駆動方式VA 内容量1台
注意
※本商品に接続できる外付けUSBハードディスクは次のメーカーを推奨しております:アイ・オー・データ社製、バッファロー社製
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44999379 LCH2419V
オープン
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする