Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 ブラック
放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ
前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる
マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応
高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用
2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2000(セルフラーニング)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足
材質金属
質量(g)約230
規格VCCI Class B
端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
マグネットあり
伝送速度(Mbps)1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)
スイッチング方式10Gbps
データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送距離(m)最大100
符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
エネルギー消費効率(W/Gbps)D区分:0.6
データ転送方式ストア&フォワード
内容量1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44999519 | LSW7-GT-5ES/BK | 66080099 | LSW8-GT-5ES/BK |
|
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥3,298 税込¥3,628 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |