液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル (1.5m)、オーディオケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.5m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約10.1、スタンドなし:約5.8
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):42、最大:46、スタンバイ/オフモード:0.50/0.48
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約725.9×457.0-597.0×266.5
機能フリッカーレス、Super Sharpness、PIP/PBP
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.273mm
最大解像度WQHD(2560×1440)
表示色約10億7000万色 (8bit+FRC)
色再現性NTSC比 72%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度4ms(GTG)
入力端子DVI-D (Dual Link対応)×1、HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)30-100kHz
垂直周波数(Hz)50-75Hz
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー3W+3Wステレオスピーカー
入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載
高さ調節最大140mm
音声入力3.5mmステレオミニジャック
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)698.11×392.68
モニターサイズ31.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300 (白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:右60°/左60°、ピボット機能:なし
内容量1台