Nitro 27型ワイド液晶ディスプレイ (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/VA/ブラック/スピーカー:あり/非光沢/湾曲(1500R)/WQHD/16:9/400cd/1ms/165Hz)

Nitro 27型ワイド液晶ディスプレイ (27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/VA/ブラック/スピーカー:あり/非光沢/湾曲(1500R)/WQHD/16:9/400cd/1ms/165Hz) Acer(エイサー)

VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。奥行きのあるリアルな映像でゲームの世界観を堪能できます。
3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGame Viewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。

仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーガイド、ネジ4つ(本体と支柱の組立用)、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約4.6、スタンドなし:約3.3 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):29、最大:48、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×405-525×234 機能フリッカーレス、Adaptive-Sync 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:4000:1 画素ピッチ0.233mm 最大解像度WQHD(2560×1440)、湾曲(1500R) 表示色約1670万色 色再現性NTSC比 72% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1 水平周波数(kHz)32-221kHz(HDMI)、32-242kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)48-144Hz(HDMI)、48-165Hz(DisplayPort) VESAマウント(mm)75×75対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載 高さ調節最大120mm 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)597×336 モニターサイズ27型 ワイド パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400(白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:非対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45143107 XZ272UVbmiiphx
オープン
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする