ナリカ
太陽光源装置 TKL-3
電球を垂直に立てた状態で点灯させることができます。また、支柱がフレキシブルなので、電球の位置を自在に変えることができます。月の満ち欠け実験の太陽光源装置として利用できます。
材質
台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)
Φ165×390
電源(V)
AC100
口金
E26
光源
LED(40W相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010579
D22-7117
オープン
¥
18,000
¥19,800
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください