and
and ステンレス柄の長いフォーク
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
182
質量(g)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×20×12
食器の種類
フォーク
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010764
AN0208
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください