販売価格(税別)¥15,900~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 千代田鋼鉄工業 【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。 長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。 注文コード45013397 材質ガルバリウム鋼板 幅(mm)914 厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択 色4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択 長さ(m)1~50(1m単位で選択可能) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※この商品は現場配送不可商品となっております。 ※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。 ※お届け時間のご指定はできかねます。 ※商品は原則として車上での受け渡しとなります。基本フォークリフト降ろしのみ(重量軽ければ手降ろし可)。ユニック、天井クレーン不可。 ※1度の注文で可能なのは、2明細までとなります。それ以上の場合は注文が不可となります。ご注意ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 8,500 / 税込 ¥ 9,350 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業 税込¥94~ ¥85~ アングル(ユニクロ仕上げ) 光 税込¥3,628~ ¥3,298~ 亜鉛引亀甲金網 タキロンシーアイプラス(TKCP) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 鉄パンチングメタル TRUSCO 税込¥14,278~ ¥12,980~ 軟鉄丸棒 光 税込¥164~ ¥149~ マグネット用取付けパネル 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 情報配線S盤 スライドパネル 河村電器産業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 銅0.1×365×1200 光 税込¥5,168~ ¥4,698~ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) 銅丸棒 光 税込¥241~ ¥219~ 金属丸棒 アズワン 税込¥164~ ¥149~ アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ アルミ複合板 カラーエース トレード 税込¥52,778~ ¥47,980~ アルミ複合板 カラーエース 金箔柄 トレード 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ アルミ複合板 カラーエースパンチング トレード 税込¥186,780 ¥169,800 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース トレード 税込¥164,780~ ¥149,800~ 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース ヘアライン トレード 税込¥164,780 ¥149,800 SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード PressVac 税込¥2,748~ ¥2,498~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥8,578~ ¥7,798~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥3,738~ ¥3,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材鉄/鋼鉄/鋼プレート鉄/鋼薄板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品