防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ 中国語版校正証明書付 FW500Cシリーズ

防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ 中国語版校正証明書付 FW500Cシリーズ - CAS[はかり]防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ 中国語版校正証明書付 FW500Cシリーズ - CAS[はかり]

IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。
約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。

仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ種類台はかり計量皿寸法(mm)247×212表示形式デジタルひょう量単位kg校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013835FW500C-6(一般校正(中国語))63kg以下の時/1、それ以上の時/22-9845-01-57
94,600
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013896FW500C-15(一般校正(中国語))156kg以下の時/2、それ以上の時/52-9845-02-57
94,600
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする