コンパクト真空/気圧計 校正証明書付
測定範囲の広い、分解能1hPaの気圧計です。
雰囲気気圧で風袋引き機能を使用できるため、相対圧の計測も可能です。
仕様校正証明書付●サイズ(mm):108×54×28mm●重量(g):140g●★入数:1個●測定範囲:0~14000hPa●分解能:1hPa●精度:±0.02%FS(25℃にて)●最大過負荷:20000hPa abs●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●※「校正証明書付」商品はアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番3-8311-11-20
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む
※「校正証明書付」商品はアズワンオリジナルのサービスです。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |