ワイヤレスデータロガー 校正証明書付き
ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。
仕様サイズ:62×W47×D19mm●重量:50g●通信インターフェース:ARIBSTD-T67周波数429MHz帯、RFパワー10mW●測定範囲:-25~70℃/0~99%RH●校正ポイントは、温度25℃湿度50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番64-5185-11-20
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |