おんどとり 温度データロガー 有線LAN 温度2ch測定 英語版校正証明書付
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●温度測定範囲(℃):-40~+110●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本●校正ポイントは25℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番6-9183-34-56
校正証明書一般校正(英語)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |