testo460 ポケットライン回転計 JCSS校正証明書付
LEDマーカー付。
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999
アズワン品番61-0103-34-24
校正証明書JCSS校正
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |