バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付

バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

小型容器の加熱・撹拌に適しています。
バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。

仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)アルミニウム アズワン品番2-1205-01-22 校正証明書点検・検査書 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。
※撹拌子は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45025875 HSH-10VA(点検・検査書)
125,000
124,000
136,400 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする