曜日別特売

testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付

testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付 - testo(テストー)

温度・湿度・気圧を高精度に計測。
計測値が一目でわかります。
温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。
大きくて見やすいディスプレイを採用。

仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-44-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450260760560 6220(一般校正)
93,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする