テストー ミニ温湿度データロガーUSBインターフェイスセット 2ch testo 174H 英語版校正証明書付
コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。
空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。
バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。
湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。
温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)
データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。
充実した機能→アラーム表示→バッテリー残量表示
電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。
ランニングコストの低減が実現できます。
安心の2年保証
仕様センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)●計測範囲:湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃●精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分-24時間(選択可能)●使用温度:-20~+70℃●保管温度:-40~+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2●バッテリ寿命:1年(計測間隔15分、+25℃の場合)●外形寸法:38×60×19mm●保護等級:IP20●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0104-51-56
校正証明書一般校正(英語)
内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |