放射温度計 レーザーマーカー付 中国語版校正証明書付
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。
すばやく表面温度を測定できます。
測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
オートパワーOFF機能付。
測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。
測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
アズワン品番1-6078-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |