アズワン
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。
質量(kg)
4.5
サイズ
208×320×309mm
種類
電子天秤
電源
AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)
再現性
0.1mg
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
90
風袋引き範囲
全秤量
直線性
±0.2mg
安定時間(秒)
4
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
校正分銅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45033907
ASR64/E(一般校正)
62
2-8032-11-20
スパン校正分銅値:30gまたは60g●リニアリティ校正分銅値:20g/40g/60g
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45033925
ASR124/E(一般校正)
120
2-8032-12-20
スパン校正分銅値:50gまたは100g;リニアリティ校正分銅値:50g/75g/100g
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45033950
ASR224/E(一般校正)
220
2-8032-13-20
スパン校正分銅値:100gまたは200g;リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000