アズワン
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。
種類
電子天秤
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45033916
ASR64/E(一般校正(英語))
62
2-8032-11-56
¥
173,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45033934
ASR124/E(一般校正(英語))
120
2-8032-12-56
¥
187,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45033959
ASR224/E(一般校正(英語))
220
2-8032-13-56
¥
199,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000