USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。
2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時)放射率0.1~1(0.1ステップ)アズワン品番3-097-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個