サーモグラフィー 英語版校正証明書付
タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。
熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。
湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。
画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。
環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー
新機能追加のファームウェアで、さらに便利に!
最高温度・最低温度の検出位置が画面で確認できる機能などが追加されます。
詳細は左記の案内文を参照してください。
仕様測定範囲(湿度):0~80%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/1%●温度測定確度:±2%rdg±2℃の大きい方●湿度測定確度:±5%RH(25℃・30~70%RH)●解像度:32×32(1024)ピクセル●測定視野角:33°×33°●最低焦点距離:0.1m●表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル●メモリー:内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)●画像フォーマット:静止画/BMP・JPEG、動画/MP4●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●電源:3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)●サイズ:約215×48×66mm●重量:約220g●★※校正ポイントは低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-20~380
アズワン品番3-634-01-56
校正証明書一般校正(英語)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |