12CHデータロガー スタートセット 校正証明書付
すぐに使える!センサー付属のスターターキット
標準的なK熱シースセンサー×12本・SDカード1枚を付属したスタートセットです。
仕様シース部温度範囲(℃):-50~+650●★セット内容:ADL12N本体(3-6823-31)、K熱シースセンサー(3-7418-02)×12本、SDカード(3-6823-11)×1枚●※シース部の根元温度が100℃以下になる環境でお使いください。●※3-6823-21-70~75/-78/-79 レンタル品と異なるK熱電対が付属となります。●校正ポイントは、80℃1ポイントです。●※本体とK熱シースセンサー12本をセットした状態で校正しています。
アズワン品番3-645-11-20
校正証明書一般校正
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※シース部の根元温度が100℃以下になる環境でお使いください。
※3-6823-21-70~75/-78/-79 レンタル品と異なるK熱電対が付属となります。
※本体とK熱シースセンサー12本をセットした状態で校正しています。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |