曜日別特売

EMユーロ小容量メスフラスコ 英語版校正証明書付

EMユーロ小容量メスフラスコ 英語版校正証明書付 - アズワンEMユーロ小容量メスフラスコ 英語版校正証明書付 - アズワンEMユーロ小容量メスフラスコ 英語版校正証明書付 - アズワン

小容量を扱う時のフラスコです。
ガラス共栓付きです。

仕様材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●NSテーパーサイズ:7/16●ISO1042適合●クラスA校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450434362960233(一般校正(英語))15-5679-01-56
15,850
15,750
17,325(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450434702960240(一般校正(英語))25-5679-02-56
15,850
15,750
17,325(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450434972960252(一般校正(英語))55-5679-03-56
15,850
15,750
17,325(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450435242960260(一般校正(英語))105-5679-04-56
15,850
15,750
17,325(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする