曜日別特売

メスシリンダー 校正証明書付 CL2010シリーズ

メスシリンダー 校正証明書付 CL2010シリーズ - climbing(クライミング)

JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り

校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45043768CL2010-01(一般校正)50.161-0057-76-20
11,300
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043795CL2010-02(一般校正)100.161-0057-77-20
11,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043829CL2010-03(一般校正)200.261-0057-78-20
11,410
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043856CL2010-04(一般校正)250.261-0057-79-20
11,790
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043890CL2010-05(一般校正)500.561-0057-80-20
11,860
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043917CL2010-06(一般校正)1001.061-0057-81-20
12,190
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043944CL2010-07(一般校正)2002.061-0057-82-20
12,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45043978CL2010-08(一般校正)2502.061-0057-83-20
12,930
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044005CL2010-09(一般校正)3002.061-0057-84-20
14,720
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044039CL2010-10(一般校正)5005.061-0057-85-20
15,050
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044066CL2010-11(一般校正)10001061-0057-86-20
20,780
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044100CL2010-12(一般校正)20002061-0057-87-20
24,820
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする