メスシリンダーハイグレード 校正証明書付 CL2011シリーズ

メスシリンダーハイグレード 校正証明書付 CL2011シリーズ - climbing(クライミング)

JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し

校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45044127CL2011-01-10(一般校正)50.161-0057-90-20
11,470
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044154CL2011-02-10(一般校正)100.161-0057-91-20
11,470
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044188CL2011-03-10(一般校正)200.261-0057-92-20
11,580
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044215CL2011-04-10(一般校正)250.261-0057-93-20
11,920
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044249CL2011-05-10(一般校正)500.561-0057-94-20
12,140
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044276CL2011-06-10(一般校正)1001.061-0057-95-20
12,480
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044310CL2011-07-10(一般校正)2002.061-0057-96-20
13,040
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044337CL2011-08-10(一般校正)2502.061-0057-97-20
13,260
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044364CL2011-09-10(一般校正)3002.061-0057-98-20
15,390
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044398CL2011-10-10(一般校正)5005.061-0057-99-20
15,740
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044425CL2011-11-10(一般校正)10001061-0058-01-20
22,350
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45044459CL2011-12-10(一般校正)2000200.061-0058-02-20
26,500
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする