温湿度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。
単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。
常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。
最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。
NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●湿度:測定範囲/0~99%、測定精度/±5%、分解能/0.1%●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温・湿度各16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g
アズワン品番4-594-02-57
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |