ガス検知管 161 ジエチルエーテル 161シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:161 ジエチルエーテル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.018~0.45%●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.04~1.0%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.034~0.85%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.056~1.4%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.02~0.8%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用
対象ガスイソプロピルエーテル/ジエチルエーテル/ジメチルエーテル/テトラヒドロフラン/トルエン
校正証明書一般校正
内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |