ガス検知管 131La 塩化ビニル 131シリーズ

ガス検知管 131La 塩化ビニル 131シリーズ ガステック ガス検知管 131La 塩化ビニル 131シリーズ ガステック ガス検知管 131La 塩化ビニル 131シリーズ ガステック

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。

仕様検知管名:131La 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:40~800ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.8~55ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5~50ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:7~140ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:58~1160ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25~54ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス1.2.4-トリクロロベンゼン/1.2-ジクロロプロパン/1.3-ジクロロプロペン/2-メチルアリルクロライド/p-エチルベンジルクロライド/エチルクロロホルメイト/メチルクロロホルメイト/塩化ビニル 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正 内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45056955 131LA(試験成績書付) 61-9410-02
オープン
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
45056964 131LA(トレサビリティ体系図付) 61-9410-03
オープン
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
45056980 131LA(試験成績書+トレサビリティ体系図付) 61-9410-04
オープン
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
45056989 131LA(校正証明書+試験成績書付) 61-9410-05
オープン
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
45056998 131LA(一般校正) 61-9410-06
オープン
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする