ガス検知管 163L エチレンオキシド 163シリーズ
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:163L エチレンオキシド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.4~550ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:1.2~120ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチレンオキシド/エピクロロヒドリン/プロピレンオキシド
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。