ガス検知管 134 四塩化炭素 134シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:134 四塩化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:2.5~60ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~60ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスクロロピクリン/四塩化炭素
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。