ハンディ温度計 高速応答温度補償構造型 中国語版校正証明書付
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。
キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。
T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。
表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-448-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※本体にセンサーは付属していません(別売)。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |