曜日別特売

メスフラスコ ニュースタンダード 校正証明書付 5640FKシリーズ

メスフラスコ ニュースタンダード 校正証明書付 5640FKシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)

ほうけい酸ガラス製。

校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450682075640FK5S(一般校正)561-9725-47-20
12,480
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450682255640FK30S(一般校正)3061-9725-48-20
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450682505640FK150S(一般校正)15061-9725-49-20
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450682685640FK200S(一般校正)20061-9725-50-20
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450682865640FK300S(一般校正)30061-9725-51-20
16,840
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450683045640FK500S(一般校正)50061-9725-52-20
14,620
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450683295640FK1000S(一般校正)100061-9725-53-20
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450683475640FK2000SR(一般校正)200061-9725-54-20
25,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする