曜日別特売

メスフラスコ 短形 ニュースタンダード 校正証明書付

メスフラスコ 短形 ニュースタンダード 校正証明書付 - IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ 短形 ニュースタンダード 校正証明書付 - IWAKI(AGCテクノグラス)
校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450685845670FK50S(一般校正)5061-9725-84-20
12,950
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450686095670FK100S(一般校正)10061-9725-85-20
13,090
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450686275670FK200S(一般校正)20061-9725-86-20
14,050
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450686455670FK250S(一般校正)25061-9725-87-20
14,630
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450686705670FK500S(一般校正)50061-9725-88-20
15,440
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506868855670FK50S(一般校正)5061-9725-89-20
14,270
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506870655670FK100S(一般校正)10061-9725-90-20
14,650
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする