曜日別特売

メスフラスコ 茶 ニューエクセレント 校正証明書付 55640FKシリーズ

メスフラスコ 茶 ニューエクセレント 校正証明書付 55640FKシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)

ほうけい酸ガラス製。

校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4506890755640FK10E(一般校正)1061-9726-01-20
14,250
13,980
15,378(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506892555640FK20E(一般校正)2061-9726-02-20
14,540
13,980
15,378(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506895055640FK25E(一般校正)2561-9726-03-20
14,540
13,980
15,378(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506896855640FK50E(一般校正)5061-9726-04-20
14,750
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506898655640FK100E(一般校正)10061-9726-05-20
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506900455640FK200E(一般校正)20061-9726-06-20
17,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506902955640FK250E(一般校正)25061-9726-07-20
17,390
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506904755640FK500E(一般校正)50061-9726-08-20
19,490
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4506906555640FK1000E(一般校正)100061-9726-09-20
20,260
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする