曜日別特売

メスフラスコ 透明摺合せ栓付 1個 校正証明書付 5640FKシリーズ

メスフラスコ 透明摺合せ栓付 1個 校正証明書付 5640FKシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)

ほうけい酸ガラス製。

校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
容量(mL)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450713485640FK5C(一般校正)562-9231-23-20
13,190
12,980
14,278(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450713665640FK10C(一般校正)1062-9231-24-20
13,340
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450713845640FK20C(一般校正)2062-9231-25-20
13,340
12,980
14,278(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450714095640FK25C(一般校正)2562-9231-26-20
13,340
12,980
14,278(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450714275640FK30C(一般校正)3062-9231-27-20
17,030
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450714455640FK50C(一般校正)5062-9231-28-20
13,190
12,980
14,278(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450714705640FK100C(一般校正)10062-9231-30-20
13,670
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450714885640FK150C(一般校正)15062-9231-32-20
16,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450715065640FK200C(一般校正)20062-9231-33-20
14,230
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450715245640FK250C(一般校正)25062-9231-34-20
15,130
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450715495640FK300C(一般校正)30062-9231-35-20
19,150
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450715675640FK500C(一般校正)50062-9231-36-20
16,100
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450715855640FK1000C(一般校正)100062-9231-37-20
16,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450716105640FK2000C(一般校正)200062-9231-38-20
23,410
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする