ハンディテスラメーター 磁束密度計 JCSS校正証明書付
広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。
高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。
パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。
仕様検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー●※直流磁束密度●▼N側レンジDC×1(校正ポイント:1000mT、500mT、300mT、100mT)●▼レンジDC×10(校正ポイント:100mT、50mT、10mT)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番2-9505-21-24
校正証明書JCSS校正
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※<font color="red">直流磁束密度、N側レンジDC×1(校正ポイント:1000mT、500mT、300mT、100mT)、レンジDC×10(校正ポイント:100mT、50mT、10mT)</font>
※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |