デジタル振動計 校正証明書付 VBシリーズ
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/^2)を測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz 速度:f160●型番:VB-8201HA●サイズ(mm):72×32×180●重量:約230g●測定範囲:速度/200mm/s(0.5~199.9mm/s)、加速度/200mm/s^2(0.5~199.9m2)●周波数範囲:10~5000Hz●表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値●1999LCD表示●電源:006P9V乾電池×1個(テスト用付属)●磁気ベース付きプローブ付属
アズワン品番64-3729-23
校正証明書一般校正
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |